Roger Pradier - Lampadaire Aubanne N°4 depoli Blanc pur 101 - 101008101

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2185 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660172905

Réf. Sonepar

00153002734

Réf. Fournisseur

101008101

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2185 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

verre opalin

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

finition du paralume:

blanc

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

facteur de puissance (cos phi):

4

Lampadaire 1 tête AUBANNE en aluminium, E27, IP44, classe 1, réflecteur en polycarbonate opale, diffuseur verre dépoli. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium