Roger Pradier - Lampadaire Bark N°1 LED 41W - 2700K Orangé pur 014 - 191001014


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 2197 mm
couleur du boîtier/corps - orange
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660293310
Réf. Sonepar
00153029331
Réf. Fournisseur
191001014
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
2197 mm
couleur du boîtier/corps:
orange
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
41...41 W