Roger Pradier - Lampadaire Bark N°1 LED 41W - 2700K Rouille 046 - 191001046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 2197 mm
douille - sans
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660293327
Réf. Sonepar
00153029332
Réf. Fournisseur
191001046
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
2197 mm
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
41...41 W




