Roger Pradier - Lampadaire Boléro N°5 Noir foncé 000 - 152004000

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2345 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660121699

Réf. Sonepar

00153345885

Réf. Fournisseur

152004000

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2345 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

2

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

facteur de puissance (cos phi):

5

Lampadaire 2 têtes BOLERO, hauteur 2345mm, en aluminium, E27, IP23, classe 1, diffuseurs verre clair prismatique. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium