Roger Pradier - Lampadaire Boléro N°5 Vert fougère 109 - 152004109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2345 mm
couleur du boîtier/corps - vert
douille - E27
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660276665
Réf. Sonepar
00153027666
Réf. Fournisseur
152004109
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2345 mm
couleur du boîtier/corps:
vert
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W