Roger Pradier - Lampadaire Boréal N°9 fume Vert sapin 067 - 111016067

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1824 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660189361

Réf. Sonepar

00153002840

Réf. Fournisseur

111016067

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1824 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

3

matériau de la verrine:

plastique transparent

couleur de la verrine:

vert

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

facteur de puissance (cos phi):

9

Lampadaire 3 têtes BOREAL, E27, IP44, IK08, classe 1, en aluminium globes Ø200 méthacrylate fumé. Teinte RAL 6009 Vert sapin 067. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium