Roger Pradier - Lampadaire Boréal N°9 opale Vert sapin 067 - 111015067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 1824 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - vert
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660189330
Réf. Sonepar
00153002839
Réf. Fournisseur
111015067
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
1824 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
vert
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
3
matériau de la verrine:
plastique opalin
couleur de la verrine:
vert
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
facteur de puissance (cos phi):
9








