Roger Pradier - Lampadaire Citadelle N°5 Vert de gris 008 - 116031008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 4178 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - autre
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660198950
Réf. Sonepar
00153338240
Réf. Fournisseur
116031008
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
4178 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
plastique opalin
couleur de la verrine:
gris
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
vert
facteur de puissance (cos phi):
5








