Roger Pradier - Lampadaire Cooper N°4 clair Rouge vin 066 - 179007066

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2485 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - rouge

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660239837

Réf. Sonepar

00153004803

Réf. Fournisseur

179007066

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2485 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

rouge

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

couleur de la lumière:

rouge

facteur de puissance (cos phi):

4

Lampadaire 1 tête COOPER en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre soufflé clair. Réflecteur Teinte RAL 3005 Rouge vin 066. Mât, bras : teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium