Roger Pradier - Lampadaire Cooper N°5 clair Bleu Azur mat 134 - 179009134

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2485 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - bleu

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660240246

Réf. Sonepar

00153004850

Réf. Fournisseur

179009134

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2485 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

bleu

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

2

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

finition du paralume:

mat

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

facteur de puissance (cos phi):

5

Lampadaire 2 têtes COOPER en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseurs verre soufflé clair. Réflecteurs Teinte RAL 5009 Bleu azur mat 134. Mât, bras : teinte Noir velours 113. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium