Roger Pradier - Lampadaire Cooper N°5 clair Cuivre brut 082 - 179009082

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2485 mm

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • variation 1-10V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660315098

Réf. Sonepar

00153031509

Réf. Fournisseur

179009082

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2485 mm

douille:

E27

source lumineuse:

autre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

52...52 W

Lampadaire 2 têtes COOPER, E27, IP65, Classe 2, diffuseur verre clairs. Matière réflecteurs: Cuivre brut 082 - Matière Mât+bras: Aluminium: Teinte Noir velours 113