Roger Pradier - Lampadaire Dallas N°10 opale Gris anthracite 006 - 119017006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2355 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - anthracite
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660054270
Réf. Sonepar
00153017006
Réf. Fournisseur
119017006
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2355 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
2
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
75...75 W
facteur de puissance (cos phi):
10