Roger Pradier - Roger Pradier - Lampadaire Dallas N°11 fume Bleu azur mat 134 - 119020134

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2437 mm

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • couleur de la verrine - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660276917

Réf. Sonepar

00153027691

Réf. Fournisseur

119020134

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2437 mm

douille:

E27

source lumineuse:

autre

couleur de la verrine:

bleu

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

finition du paralume:

mat

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

75...75 W

facteur de puissance (cos phi):

11

Lampadaire DALLAS 2 têtes, bras droits, en aluminium, E27, IP44, IK10, classe 1, hauteur 2437mm, diffuseurs polycarbonate fumé. Teinte RAL 5009 Bleu azur mat 134. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium