Roger Pradier - Lampadaire Faktory N°5 Gris ardoise 059 - 122004059

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2485 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660062398

Réf. Sonepar

00153004137

Réf. Fournisseur

122004059

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2485 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

facteur de puissance (cos phi):

5

Lampadaire 1 tête FAKTORY en aluminium, réflecteur intérieur blanc, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Teinte Gris ardoise 059. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium