Roger Pradier - Lampadaire Hector N°2 LED sym 35W 3000K Dali Bleu acier 065 - 182017065

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 3026 mm

  • matériau - acier

  • couleur du boîtier/corps - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660265966

Réf. Sonepar

00153026596

Réf. Fournisseur

182017065

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

3026 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

bleu

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

35...35 W

Mât HECTOR en aluminium, H.3026mm, LED symétrique 35W 3000°K Dali, IP65, classe 1, diffuseur verre clair sérigraphié. Monocolore Teinte RAL 5011 Bleu acier 065. Garantie 25 ans anticorrosion sur l?aluminium