Roger Pradier - Lampadaire Hector N°3 LED asym 35W 3000K 1-10V Bleu acier 065 - 182022065

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 4026 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660266741

Réf. Sonepar

00153026674

Réf. Fournisseur

182022065

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

35 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

4026 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

bleu

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

1...10 V

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

Mât HECTOR en aluminium, H.4026mm, LED asymétrique 35W 3000°K 1-10V, IP65, classe 1, diffuseur verre clair sérigraphié. Monocolore Teinte RAL 5011 Bleu acier 065. Garantie 25 ans anticorrosion sur l?aluminium