Roger Pradier - Lampadaire Kent N°4 E27 Diffuseur clair Blanc 101 - 127012101

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2185 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660311007

Réf. Sonepar

00153031100

Réf. Fournisseur

127012101

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2185 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

source lumineuse:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

Lampadaire 1 tête KENT h=2220mm en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France