Roger Pradier - Lampadaire Kent N°5 E27 Diffuseur clair Bleu 111 - 127014111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2185 mm
couleur du boîtier/corps - bleu
douille - E27
source lumineuse - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663660311168
Réf. Sonepar
00153031116
Réf. Fournisseur
127014111
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2185 mm
couleur du boîtier/corps:
bleu
douille:
E27
source lumineuse:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
Quelques mots du fabricant :
Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France













