Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 1 N°7 clair Gris soie 105 - 131013105

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2485 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660177801

Réf. Sonepar

00153004016

Réf. Fournisseur

131013105

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2485 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

E27

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

classe de protection:

II

facteur de puissance (cos phi):

7

Lampadaire 1 tête LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre clair. Cage : teinte RAL 7044 Gris soie 105. Mât, bras : teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium