Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 1 N°7 clair Blanc pur 101 - 131013101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2485 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660169448
Réf. Sonepar
00153004015
Réf. Fournisseur
131013101
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2485 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
verre transparent
finition du paralume:
blanc
classe de protection:
II
facteur de puissance (cos phi):
7








