Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 1 N°8 opale Jaune soufre 068 - 131016068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2485 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - jaune
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660182751
Réf. Sonepar
00153004039
Réf. Fournisseur
131016068
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2485 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
jaune
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
2
matériau de la verrine:
verre opalin
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
facteur de puissance (cos phi):
8








