Roger Pradier - Lampadaire Lampiok 4 N°3 LED 35w 3000°k opale Blanc pur 101 - 175026101

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 35 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • hauteur/profondeur - 4070 mm

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660291835

Réf. Sonepar

00153029183

Réf. Fournisseur

175026101

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

35 W

température de couleur:

3000...3000 K

hauteur/profondeur:

4070 mm

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

Lampadaire 1 tête LAMPIOK 4 en aluminium, module Led intégré 35W 3000°K, diffuseur méthacrylate opale, mono-teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium