Roger Pradier - Lampadaire Louis XIII N°7 Laiton brut 072 - 130013072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2689 mm
douille - E27
source lumineuse - autre
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Louis XIII
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660165174
Réf. Sonepar
00153016517
Réf. Fournisseur
130013072
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2689 mm
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W












