Roger Pradier - Lampadaire Louvre N°11 E27 Cuivre patiné vernis 080 - 133021080

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2824 mm

  • matériau - autre

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660076630

Réf. Sonepar

00153218091

Réf. Fournisseur

133021080

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2824 mm

matériau:

autre

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

4

matériau de la verrine:

verre transparent

couleur de la verrine:

cuivre

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

facteur de puissance (cos phi):

11

Lampadaire 4 têtes LOUVRE E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair soufflé. Matière lanternes : cuivre patiné vernis 080. Matière mât, bras : aluminium, teinte RAL 9005 noir foncé 000, couronnes dorées