Roger Pradier - Lampadaire Louvre N°11 E27 Rouge vin 066 - 133021066


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2824 mm
douille - E27
source lumineuse - autre
couleur de la verrine - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660277594
Réf. Sonepar
00153027759
Réf. Fournisseur
133021066
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2824 mm
douille:
E27
source lumineuse:
autre
couleur de la verrine:
rouge
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
facteur de puissance (cos phi):
11