Roger Pradier - Lampadaire Louvre N°11 LED 2700°K Rouge vin 066 - 133122066

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 2824 mm

  • douille - sans

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660290067

Réf. Sonepar

00153004959

Réf. Fournisseur

133122066

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

2824 mm

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

rouge

facteur de puissance (cos phi):

11

Lampadaire 4 têtes LOUVRE en aluminium, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair soufflé. Teinte RAL 3005 Rouge vin 066, couronne dorée. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium