Roger Pradier - Roger Pradier - Lampadaire Louvre N°9 E27 Patiné doré 009 - 133017009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2082 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - or
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660076609
Réf. Sonepar
00153218088
Réf. Fournisseur
133017009
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2082 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
or
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
facteur de puissance (cos phi):
9







