Roger Pradier - Lampadaire Louvre N°9 E27 Vert sapin 067 - 133017067

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2082 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660196857

Réf. Sonepar

00153003107

Réf. Fournisseur

133017067

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2082 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

verre transparent

couleur de la verrine:

vert

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

105...105 W

facteur de puissance (cos phi):

9

Lampadaire télescopique LOUVRE en aluminium, E27, IP44, classe 1, diffuseur verre clair soufflé. Teinte RAL 6009 Vert sapin 067, couronne dorée. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium