Roger Pradier - Lampadaire Louvre N°9 LED 2700°K Gris soie 105 - 133118105

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 2082 mm
couleur du boîtier/corps - gris
douille - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660289931
Réf. Sonepar
00153028993
Réf. Fournisseur
133118105
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
2082 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
9







