Roger Pradier - Lampadaire Louvre N°9 LED 2700°K Vert sapin 067 - 133118067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 2700...2700 K
hauteur/profondeur - 2082 mm
douille - sans
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660289924
Réf. Sonepar
00153028992
Réf. Fournisseur
133118067
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
2700...2700 K
hauteur/profondeur:
2082 mm
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
vert
facteur de puissance (cos phi):
9