Roger Pradier - Lampadaire Montana N°4 clair Dôme blanc- Blanc 001 - 139013001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2185 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660151443
Réf. Sonepar
00153002681
Réf. Fournisseur
139013001
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2185 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
2
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
finition du paralume:
blanc
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W





