Roger Pradier - Lampadaire Montana N°4 clair Dôme cuivre brut- Patine vert de gris 008 - 139023008

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2185 mm

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • douille - E27

  • source lumineuse - LED interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660309622

Réf. Sonepar

00153030962

Réf. Fournisseur

139023008

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2185 mm

couleur du boîtier/corps:

vert

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

0...105 W

Lampadaire 2 têtes MONTANA, E27, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Mât+bras en aluminium Finition Patine vert de gris 008 + dômes en cuivre brut

Quelques mots du fabricant :

Créée il y a plus d'un siècle, la marque Roger Pradier® ne cesse d'innover pour proposer des luminaires d'extérieur de qualité conçus et fabriqués en France