Roger Pradier - Lampadaire Moon N°4 fumé Grès 054 - 109011054

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 2056 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660160773

Réf. Sonepar

00153011055

Réf. Fournisseur

109011054

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

2056 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

beige

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

4

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

Lampadaire 4 boules MOON, en aluminium, E27, IP44, IK08, classe 1, globes Ø 200 méthacrylate fumé. Teinte grès 054. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium