Roger Pradier - Lampadaire OL33 N°6 LED 28W 4500K verre trempé Gris noir 107 - 144215107

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 4500...4500 K

  • hauteur/profondeur - 3300 mm

  • matériau - verre

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660249096

Réf. Sonepar

00153024909

Réf. Fournisseur

144215107

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

4500...4500 K

hauteur/profondeur:

3300 mm

matériau:

verre

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

28...28 W

facteur de puissance (cos phi):

6

Lampadaire 2 lumières OL33 en aluminium avec flambeaux, H3300mm, réflecteurs orientables, éclairage indirect, LED 4500°K, IP55, classe 1, diffuseurs verre dépoli. Teinte Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.