Roger Pradier - Lampadaire OL33 N°6 LED 28W 4500K verre trempé Orangé pur 014 - 144215014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 4500...4500 K
hauteur/profondeur - 3300 mm
matériau - verre
couleur du boîtier/corps - orange
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660280037
Réf. Sonepar
00153004973
Réf. Fournisseur
144215014
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
4500...4500 K
hauteur/profondeur:
3300 mm
matériau:
verre
couleur du boîtier/corps:
orange
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
28...28 W
facteur de puissance (cos phi):
6












