Roger Pradier - Lampadaire Place des Vosges 1 évolution N°12 Noir foncé 000 - 150031000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 1978 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Place des Vosges 1 Evolution
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660113830
Réf. Sonepar
00153000943
Réf. Fournisseur
150031000
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
1978 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
facteur de puissance (cos phi):
12













