Roger Pradier - Lampadaire Place des Vosges 1 évolution N°13 Grès 054 - 150033054

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Non

  • hauteur/profondeur - 1989 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • douille - E27

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Place des Vosges 1 Evolution

Voir tous les produits de cette série

EAN

3663660114141

Réf. Sonepar

00153000957

Réf. Fournisseur

150033054

Réf. Commerciale

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Non

hauteur/profondeur:

1989 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

beige

douille:

E27

source lumineuse:

autre

nombre de têtes de luminaire:

2

matériau de la verrine:

plastique transparent

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

60...60 W

facteur de puissance (cos phi):

13

Lampadaire 2 têtes PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, télescopique, E27, IP65, classe 1, blocs diffuseurs méthacrylate clair. Teinte Grès 054. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium