Roger Pradier - Lampadaire Place des Vosges 1 Tradition N°12 Grès 054 - 151019054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 1967 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - beige
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Place des Vosges 1 Tradition
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660118835
Réf. Sonepar
00153001217
Réf. Fournisseur
151019054
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
1967 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
beige
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
facteur de puissance (cos phi):
12













