Roger Pradier - Lampadaire Place des Vosges 2 N°8 Laiton vernis teinté 070 - 148008070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2044 mm
matériau - autre
couleur du boîtier/corps - laiton
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Place des Vosges 2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663660109574
Réf. Sonepar
00153256030
Réf. Fournisseur
148008070
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2044 mm
matériau:
autre
couleur du boîtier/corps:
laiton
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
facteur de puissance (cos phi):
8