Roger Pradier - Lampadaire Place des Vosges 3 N°6 Noir foncé 000 - 149006000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2110 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Place des Vosges 3
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660110334
Réf. Sonepar
00153257031
Réf. Fournisseur
149006000
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2110 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
verre transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
facteur de puissance (cos phi):
6







