Roger Pradier - Lampadaire Place des Vosges 3 N°7 Vert de gris 008 - 149007008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2775 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - autre
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Place des Vosges 3
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663660107426
Réf. Sonepar
00153257012
Réf. Fournisseur
149007008
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2775 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
2
matériau de la verrine:
verre transparent
couleur de la verrine:
gris
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
couleur de la lumière:
vert
facteur de puissance (cos phi):
7







