Roger Pradier - Lampadaire Square N°4 LED 2700°k Rouge tomate 110 - 156008110

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 2292 mm

  • matériau - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660181662

Réf. Sonepar

00153003431

Réf. Fournisseur

156008110

Marque

Roger Pradier

source lumineuse fournie:

Oui

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

2292 mm

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

rouge

douille:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau de la verrine:

plastique opalin

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

rouge

facteur de puissance (cos phi):

4

Lampadaire SQUARE, hauteur 2292mm, en aluminium, LED 30W 2700°K, IP65, IK09, classe 1, diffuseur polycarbonate opale. Teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium