Roger Pradier - Lampadaire Square N°4 LED 4000°K Gris anthracite 006 - 156007006


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
température de couleur - 4000...4000 K
hauteur/profondeur - 2292 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660131650
Réf. Sonepar
00153002170
Réf. Fournisseur
156007006
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Oui
température de couleur:
4000...4000 K
hauteur/profondeur:
2292 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
douille:
sans
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau de la verrine:
plastique opalin
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
facteur de puissance (cos phi):
4