Roger Pradier - Lampadaire Victoria N°13 Rouille 046 - 164011046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
hauteur/profondeur - 2007 mm
matériau - aluminium
couleur du boîtier/corps - marron
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660145114
Réf. Sonepar
00153000361
Réf. Fournisseur
164011046
Marque
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
hauteur/profondeur:
2007 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
marron
douille:
E27
source lumineuse:
autre
nombre de têtes de luminaire:
2
matériau de la verrine:
plastique transparent
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
105...105 W
facteur de puissance (cos phi):
13







