Roger Pradier - Luminaire mobile Grumo N°3 sphere Gris noir 107 - 124002107


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - gris
douille - E27
source lumineuse - autre
variation 1-10V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663660157063
Réf. Sonepar
00153002973
Réf. Fournisseur
124002107
Réf. Commerciale
Roger Pradier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
E27
source lumineuse:
autre
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
hauteur/profondeur:
580 mm