Roger Pradier - Luminaire mobile La Hutte N°1 prise type G Gris noir 107 - 166001107-UK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Non
classe de protection - II
hauteur/profondeur - 345 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660205245
Réf. Sonepar
00153020524
Réf. Fournisseur
166001107-UK
Marque
Roger Pradier
source lumineuse:
autre
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
345 mm
Luminaire à poser LA HUTTE avec prise UK type G, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium