Roger Pradier - Luminaire mobile La Hutte N°1 prise type G Vert fougère 109 - 166001109-UK

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Non

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur - 345 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660205344

Réf. Sonepar

00153020534

Réf. Fournisseur

166001109-UK

Marque

Roger Pradier

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Non

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

345 mm

Luminaire à poser LA HUTTE avec prise UK type G, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 6025 Vert fougère 109. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium