Roger Pradier - Luminaire mobile La Hutte N°1 prise type J Rouge tomate 110 - 166001110-CH

ROGER PRADIER
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Non

  • classe de protection - II

  • hauteur/profondeur - 345 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663660205313

Réf. Sonepar

00153020531

Réf. Fournisseur

166001110-CH

Marque

Roger Pradier

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Non

classe de protection:

II

hauteur/profondeur:

345 mm

Luminaire à poser LA HUTTE avec prise Suisse type J, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium