Roger Pradier - Luminaire mobile La Hutte N°2 prise type G Blanc pur 101 - 166002101-UK


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Non
classe de protection - II
hauteur/profondeur - 560 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660205382
Réf. Sonepar
00153020538
Réf. Fournisseur
166002101-UK
Marque
Roger Pradier
source lumineuse:
autre
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
560 mm
Suspension LA HUTTE avec prise UK type G, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 9010 Blanc pur 101. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium