Roger Pradier - Luminaire mobile La Hutte N°2 prise type J Rouge tomate 110 - 166002110-CH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Non
classe de protection - II
hauteur/profondeur - 560 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663660205436
Réf. Sonepar
00153020543
Réf. Fournisseur
166002110-CH
Marque
Roger Pradier
source lumineuse:
autre
indice de protection (IP):
IP65
source lumineuse fournie:
Non
classe de protection:
II
hauteur/profondeur:
560 mm
Suspension LA HUTTE avec prise Suisse type J, en aluminium, E27, IP65 classe 2, diffuseur verre clair soufflé, câble 5m. Teinte RAL 3013 Rouge tomate 110. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium